Referenties
Grundfos:SQE 5- 15 0.70kW 1x200-240V 1.5m mod. BB
Rubix:A0113248
Fabrikant:96510163
EAN:5700396502717

Productdetails : GRUNDFOS POMP SQE 5- 15 0.70kW 1x200-240V 1.5m mod. BB
Grundfos SQE 5-15 dompelpomp voor water. 0,70 kW, 1x200-240 V en 1,5 m kabel. Nominale opvoerhoogte 11 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 200-240 V |
| Vermogen | 0,7 kW |
| Afzuighoogte | 11 m |
| Diameter overgang | 76 mm |
| Materiaal | polyamide en roestvast staal (din w.-nr. 1.4301 / aisi 304); waaier: polyamide; motor: roestvast staal |
| Debiet | 83,3 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 35 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.250,27 excl. BTW
/ stuk
€ 1.512,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
