Referenties
Grundfos:SQF 1.2-2 Rp 1 1/4 N cpl.
Rubix:A0113871
Fabrikant:95027329
EAN:5700834791734


Technische samenvatting
| Spanning | 90-240 (ac) / 30-300 (dc) V |
|---|---|
| Vermogen | 1,4 kW |
| Afzuighoogte | 120 m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP SQF 1.2-2 Rp 1 1/4 N cpl.
Grundfos SQF 1.2-2 N onderwaterbronpomp voor water. Geschikt voor zonne- en windsystemen met MPPT en beveiligingen tegen drooglopen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 90-240 (ac) / 30-300 (dc) V |
| Vermogen | 1,4 kW |
| Afzuighoogte | 120 m |
| Diameter overgang | 76 mm |
| Materiaal | roestvast staal (din w.-nr. 1.4401 / aisi 316) |
| Debiet | 25 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 7,9 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 20 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.741,97 excl. BTW
/ stuk
€ 4.527,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen