Referenties
Grundfos:SEV.80.100.40.A.Ex.4.51D
Rubix:A0114099
Fabrikant:96780742
EAN:5700310145990

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEV.80.100.40.A.Ex.4.51D
Explosieveilige Grundfos SEV.80.100.40.A.Ex.4.51D dompelpomp voor vervuild afvalwater. Max. 17,1 m en 1500 l/min bij 3x380-415 V (4,9 kW).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 380-415 V |
| Vermogen | 4,9 kW |
| Afzuighoogte | 17,1 m |
| Diameter overgang | 100 mm |
| Materiaal | en-gjl-250 (pomphuis); gietijzeren waaier (en 5.1301 en-gjl-200) |
| Debiet | 1500 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / ongezuiverd rioolwater (ongeschraapt/ongefilterd) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 181 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.937,70 excl. BTW
/ stuk
€ 8.394,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
