Referenties
Grundfos:NB150-400/430 AS-F1-A-BQQE
Rubix:A0112335
Fabrikant:98975883
EAN:5712604551240

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB150-400/430 AS-F1-A-BQQE
Grundfos NB150-400/430 AS-F1-A-BQQE normblokpomp (50 Hz). 37 kW, 369,4 m³/h en 26,91 m opvoerhoogte. Niet-zelfaanzuigend.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 37 kW |
| Debiet | 6156,67 l/min |
| Afzuighoogte | 26,91 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 26,91 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17.704,06 excl. BTW
/ stuk
€ 21.421,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
