Referenties
Grundfos:NB150-315/275 A-F1-A-BQQE
Rubix:A0112364
Fabrikant:98974751
EAN:5712604529980

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB150-315/275 A-F1-A-BQQE
Grundfos NB150-315/275 A-F1-A-BQQE: niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp voor schone/ licht verontreinigde vloeistoffen (20,52 m).
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 37 kW |
| Debiet | 7690 l/min |
| Afzuighoogte | 20,52 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 20,52 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15.541,24 excl. BTW
/ stuk
€ 18.804,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
