Referenties
Grundfos:TP 200-330/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0112897
Fabrikant:96306170
EAN:5700835126115

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 200-330/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TP 200-330/4 is een eentraps in-line centrifugaalpomp (drooglopend) met 37 kW vermogen en een nominale flow van 354 m³/h.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 37 kW |
| Debiet | 5900 l/min |
| Afzuighoogte | 33 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 28,6 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20.708,53 excl. BTW
/ stuk
€ 25.057,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
