Referenties
Grundfos:TP 65-30/4 A-F-Z-BQQE-CX3
Rubix:A0112772
Fabrikant:98957993
EAN:5712604244609

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 65-30/4 A-F-Z-BQQE-CX3
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 65-30/4 A-F-Z-BQQE-CX3 is een in-line, enkeltraps circulatiepomp voor warm en koud water. Met 0,25 kW motorvermogen en 21,4 m³/h debiet levert hij 2,01 m opvoerhoogte bij 50 Hz.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,25 kW |
| Debiet | 356,7 l/min |
| Afzuighoogte | 2,01 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 2,01 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.706,09 excl. BTW
/ stuk
€ 4.484,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
