Referenties
Grundfos:TP 25-50/2-A-O-I-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0113555
Fabrikant:98346612
EAN:5711493380139

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 25-50/2-A-O-I-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
In-line circulatiepomp Grundfos TP 25-50/2 (98346612) met RVS behuizing. 0,12 kW, 62 l/min en 2,7 m opvoerhoogte bij 3x400 V (50 Hz).
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,12 kW |
| Debiet | 62 l/min |
| Afzuighoogte | 2,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 2,7 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.476,56 excl. BTW
/ stuk
€ 1.786,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen