Referenties
Grundfos:TP 32-120/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0112877
Fabrikant:96086741
EAN:5700395306972

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 32-120/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 32-120/4 is een eentraps in-line circulatiepomp met top-pull-out onderhoud. Geschikt voor water en water-glycol tot 120 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 165 l/min |
| Afzuighoogte | 9,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415 v V |
| Kop | 9,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.091,96 excl. BTW
/ stuk
€ 2.531,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
