Referenties
Grundfos:TP 32-230/2 A-F-Z-BQQE-FX1
Rubix:A0112870
Fabrikant:98938754
EAN:5712603909516

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 32-230/2 A-F-Z-BQQE-FX1
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 32-230/2 A-F-Z-BQQE-FX1 in-line single-stage centrifugaalpomp voor watercirculatie. 0,75 kW, 7,1 m³/h en 17 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 118,3 l/min |
| Afzuighoogte | 17 m |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 17 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.350,08 excl. BTW
/ stuk
€ 4.053,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
