Referenties
Grundfos:NKE 65-200/189S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110963
Fabrikant:99539730
EAN:5713830753521


Technische samenvatting
| Vermogen | 2,2 kW |
|---|---|
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 65-200/189S2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 65-200/189 uit de NKE Serie 2000: variabele snelheid, eentraps end-suction long-coupled pomp met 2,2 kW en 380-480/500 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480/500 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.568,78 excl. BTW
/ stuk
€ 10.368,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen