Referenties
Grundfos:TP 40-190/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0113430
Fabrikant:98294231
EAN:5711492620564

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 40-190/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 40-190/2 in-line procescentrifugaalpomp (single-stage) met BQQE asafdichting. Voor toepassingen in verwarming en koel-/HVAC-systemen met 0,75 kW en max. 19 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 175 l/min |
| Afzuighoogte | 19 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 13,2 m (nominale opvoerhoogte); max. 19 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.921,83 excl. BTW
/ stuk
€ 2.325,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
