Referenties
Grundfos:TPD 80-210/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0109043
Fabrikant:96108789
EAN:5700396977553

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 80-210/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TPD 80-210/2 is een in-line dubbelpomp met twee parallelle pompkoppen. 400D 50Hz, DN80 en max. 21 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 1219,5 l/min |
| Afzuighoogte | 21 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415 V |
| Kop | 16,6 m (nominale opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.820,93 excl. BTW
/ stuk
€ 8.253,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
