Referenties
Grundfos:TPD 40-190/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0112642
Fabrikant:98173086
EAN:5711490868593

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 40-190/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TPD pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal twin-head pumps with mechanical shaft seal and primally for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TPD 40-190/2 A-F-A-BQQE twin-head in-line circulatiepomp (400Y, 50 Hz) met 175 l/min en 19 m max opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 175 l/min |
| Afzuighoogte | 19 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415 V |
| Kop | 13,2 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.888,82 excl. BTW
/ stuk
€ 4.705,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
