Referenties
Grundfos:TP 40-50/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0113498
Fabrikant:98282356
EAN:5711492402429

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 40-50/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 40-50/2-A-F-A-BQQE is een in-line circulatiepomp voor CV/koeling en warmwatercircuits. 0,12 kW, 93,5 l/min en 2,95 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,12 kW |
| Debiet | 93,5 l/min |
| Afzuighoogte | 2,95 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 400y V |
| Kop | 2,95 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.147,85 excl. BTW
/ stuk
€ 1.388,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
