Referenties
Grundfos:TPD 80-570/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0109032
Fabrikant:96108795
EAN:5700396977614

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 80-570/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
TPD 80-570/2 Grundfos twin-head inline centrifugaalpomp voor 3x400V 50Hz met PN16 DN80 aansluiting (art. 96108795).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 22 kW |
| Debiet | 1563,3 l/min |
| Afzuighoogte | 48,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 48,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20.252,75 excl. BTW
/ stuk
€ 24.505,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
