Referenties
Grundfos:NB80-315/328 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112129
Fabrikant:98975723
EAN:5712604548066

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB80-315/328 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 80-315/328 AS-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende, enkeltraps blockpomp voor water. Voorzien van 160 kW motor en 143,7 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 160 kW |
| Debiet | 4811,7 l/min |
| Afzuighoogte | 143,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 143,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38.969,42 excl. BTW
/ stuk
€ 47.153,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
