GRUNDFOS POMP TP 50-160/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz

Grundfos pomp

Zie technische informatie

Referenties

Grundfos:TP 50-160/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0113526
Fabrikant:96086995
EAN:5700395309515
GRUNDFOS POMP TP 50-160/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz

Technische samenvatting

Vermogen1,1 kW
Debiet333,3 l/min
Afzuighoogte12 m
Zie alle specificaties

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 50-160/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz


Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 50-160/2 inline circulatiepomp (400Y, 50 Hz) met 1,1 kW motor. Nominaal debiet 20 m³/h en opvoerhoogte 12 m.

Toepassingen

Commercial Air Conditioning

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen1,1 kW
Debiet333,3 l/min
Afzuighoogte12 m
Type aanzuigingniet zelfaanzuigend
Type centrifugaalpompeentraps
Spanning3 x 220-240d/380-415y V
Kop12 m
Maximumtemperatuur120 °C
2.347,15 excl. BTW
/ stuk
2.840,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen