Referenties
Grundfos:TP 65-410/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0112769
Fabrikant:96087525
EAN:5700395314908

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 65-410/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
In-line Grundfos TP 65-410/2 enkeltrap pomp voor water. Vermogen 7,5 kW met debiet 938,3 l/min en opvoerhoogte 33,6 m bij 400D 50 Hz.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 938,3 l/min |
| Afzuighoogte | 33,6 m |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 410 dm (41 m) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.606,09 excl. BTW
/ stuk
€ 5.573,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen