Referenties
Grundfos:TP 65-930/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0112757
Fabrikant:96087530
EAN:5700395314953

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 65-930/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 65-930/2 A-F-A-BQQE is een single-stage in-line centrifugaalpomp voor verwarmings-, koelings- en warmwaternetten. Vermogen 30 kW en opvoerhoogte 78 m bij 50 Hz.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 30 kW |
| Debiet | 1430 l/min |
| Afzuighoogte | 78 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 78 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.639,16 excl. BTW
/ stuk
€ 14.083,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
