Referenties
Grundfos:TP 80-60/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0113550
Fabrikant:98182511
EAN:5711491069548

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 80-60/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 80-60/4-A-F-A-BQQE (400Y, 50 Hz) is een single-stage in-line circulatiepomp voor water. Vermogen 0,75 kW en opvoerhoogte 4,97 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 651,7 l/min |
| Afzuighoogte | 4,97 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415y V |
| Kop | 4,97 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.969,91 excl. BTW
/ stuk
€ 3.593,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
