Referenties
Grundfos:TPD 32-230/2-A-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Rubix:A0112666
Fabrikant:98958123
EAN:5712604245903

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 32-230/2-A-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Grundfos TPD 32-230/2 in-line in enkeltraps uitvoering (twin-head) voor 1x220-230/240 V, 50 Hz. Nominale flow 7,1 m³/h en opvoerhoogte 15 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 118,3 l/min |
| Afzuighoogte | 15 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 220-230/240 V |
| Kop | 15 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.033,75 excl. BTW
/ stuk
€ 4.880,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
