Referenties
Grundfos:TPD 40-270/2-A-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Rubix:A0112638
Fabrikant:98958134
EAN:5712604246016

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 40-270/2-A-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Grundfos TPD pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal twin-head pumps with mechanical shaft seal and primally for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TPD 40-270/2 in-line twin-head pomp (single-stage) voor warm/koud water. 1x230V 50Hz, 12,5 m³/h en 19,9 m kop, -25..120 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 208,3 l/min |
| Afzuighoogte | 19,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 1x230v V |
| Kop | 19,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.832,94 excl. BTW
/ stuk
€ 5.847,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
