Referenties
Grundfos:TPD 50-190/2-A-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Rubix:A0109102
Fabrikant:96384280
EAN:5700832152933

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 50-190/2-A-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Grundfos TPD 50-190/2 in-line (tweevoudige kop) centrifugaalpomp met 1x230 V motor, 50 Hz. 18,7 m³/h en 15,1 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 311,7 l/min |
| Afzuighoogte | 15,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 220-230/240 V |
| Kop | 15,1 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.512,40 excl. BTW
/ stuk
€ 6.670,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
