Referenties
Grundfos:97980860
Rubix:A0113504
Fabrikant:97980860
EAN:5710627381745

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB32-160/177 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 32-160/177 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp voor schone, licht verontreinigde vloeistoffen. Vermogen 5,5 kW met een nominale opvoerhoogte van 35,08 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 553,83 l/min |
| Afzuighoogte | 35,08 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415δ V |
| Kop | 35,08 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.469,67 excl. BTW
/ stuk
€ 4.198,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
