Referenties
Grundfos:TPD 50-190/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0109100
Fabrikant:96087301
EAN:5700395312676

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 50-190/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TPD 50-190/4 dubbelpomp met IE3 motor voor watercirculatie. Rated flow 23,7 m³/h en opvoerhoogte tot 19,0 m (max).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 395 l/min |
| Afzuighoogte | 19 m |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 400 v V |
| Kop | 15,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.765,50 excl. BTW
/ stuk
€ 6.976,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
