Referenties
Grundfos:NKE50-125/135A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111077
Fabrikant:99105904
EAN:5712606862047

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE50-125/135A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 50-125/135 A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp voor water. 5,5 kW, 18,8 m en 1.253,3 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 1253,3 l/min |
| Afzuighoogte | 18,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 18,8 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.814,27 excl. BTW
/ stuk
€ 10.665,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
