Referenties
Grundfos:TPD 50-80/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0109084
Fabrikant:98742978
EAN:5712600816893

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 50-80/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
In-line Grundfos TPD 50-80/4 A-F-A-BQQE (98742978), twin-head en 1-traps uitvoering. 400Y / 50 Hz, 16,6 m³/h met 6,97 m (rated) en max. 8 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 276,7 l/min |
| Afzuighoogte | 8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415y V |
| Kop | 6,97 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.151,14 excl. BTW
/ stuk
€ 6.232,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
