Referenties
Grundfos:CR3-2 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0113517
Fabrikant:96516590
EAN:5700396745930

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR3-2 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).
Verticaal, niet-zelfaanzuigend meertraps (3 trappen) centrifugaalpomp voor water. 0,37 kW motor, max. 13,5 m opvoerhoogte en 3 m³/h debiet bij 50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 50 l/min |
| Afzuighoogte | 13,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x220-240d/380-415y V |
| Kop | 13,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 994,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.202,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
