Referenties
Grundfos:TPD 80-180/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0113552
Fabrikant:96108788
EAN:5700396977546

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 80-180/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TPD 80-180/2 A-F-A-BQQE 400D 50 Hz is een dubbelkop inline centrifugaalpomp voor watercirculatie. Vermogen 3 kW en kop 13,2 m met -25..120 °C vloeistoftemperatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 803,3 l/min |
| Afzuighoogte | 18 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 13,2 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.079,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7.356,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
