Referenties
Grundfos:NB40-160/162 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0113512
Fabrikant:98283855
EAN:5711492431276

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB40-160/162 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 40-160/162 A-F2-A-BQQE is een eentraps, niet-zelfaanzuigende centrifugaalpomp met 0,75 kW. Bij het nominale punt levert hij 366,7 l/min en 8 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 366,7 l/min |
| Afzuighoogte | 8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-420y V |
| Kop | 8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.115,22 excl. BTW
/ stuk
€ 2.559,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
