Referenties
Grundfos:CRI1S-11 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0110245
Fabrikant:96527647
EAN:5700397081679

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI1S-11 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Grundfos CRI1S-11 A-P-I-E-HQQE verticale multietraps centrifugaalpomp (3x230/400 V, 50 Hz). Levering tot 0,9 m³/h met max. opvoerhoogte 64,5 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 15 l/min |
| Afzuighoogte | 64,5 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 V |
| Kop | 43,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.531,29 excl. BTW
/ stuk
€ 1.852,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
