Referenties
Grundfos:96428015
Rubix:A0113527
Fabrikant:96428015
EAN:5700392837400


Technische samenvatting
| Type | sensorkit druksensor (danfoss mbs 3000) grundfos 96428015, meetbereik 0-6 bar |
|---|
Productdetails : GRUNDFOS SENSOR 96428015
Sensorkit druksensor Grundfos 96428015 met Danfoss MBS 3000 druktransmitter voor drukcontrole/monitoring van 0-6 bar. Inclusief 2 m afgeschermde kabel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sensorkit druksensor (danfoss mbs 3000) grundfos 96428015, meetbereik 0-6 bar |
| Nauwkeurigheid | ≤ ± 1% fs (max.); typisch ≤ ± 0,5% fs |
| Verbinding | g 1/2 a (din 16288 - b6kt) |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 324,91 excl. BTW
/ stuk
€ 393,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen