SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE20C-T-02L-W

Zeer nauwkeurige digitale drukschakelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:ISE20C-T-02L-W
Rubix:A0727776
Fabrikant:01755622
SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE20C-T-02L-W
Technische samenvatting
Typedigitale drukschakelaar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE20C-T-02L-W


De ISE2-serie is een compacte drukschakelaar (voor overdruk) en kan worden geïntegreerd met ZX- of ZR-vacuümsystemen. De drukschakelaar van de ISE2-serie heeft een snelle reactietijd van 10mS en de optie van een stekkerverbinding maakt de bedrading eenvoudig en gemakkelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedigitale drukschakelaar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
228,74 excl. BTW
/ stuk
276,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 58 dagen