GEDORE STIFTSLEUTELSET MET T-GREEP - 1500 ES-DT 2142

Haakse schroevendraaierset 1500 ES

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gedore:1500 ES-DT 2142
Rubix:10015529
Fabrikant:1543474
EAN:4010886815489
GEDORE STIFTSLEUTELSET MET T-GREEP - 1500 ES-DT 2142
Technische samenvatting
Aantal elementen9
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GEDORE STIFTSLEUTELSET MET T-GREEP - 1500 ES-DT 2142


  • Geleverd in 1500 ES modules
  • Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd
  • Olie- en zuurbestendig
  • Elk gereedschap ligt slipvast in zijn eigen uitsparing, gemakkelijk te verwijderen dankzij verzonken handgrepen
Stiftsleutelset met T-greep

Sterke punten

•Supplied in 1500 ES modules
Made of impact-resistant ABS plastic, black grained
Oil and acid resistant
Each tool lies slip-proof in its own recess, easy to remove thanks to recessed grips

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1337 g
Aantal elementen9
Hoogte42 mm
Breedte158 mm
Aangepaste tariefcode82054000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
99,44 excl. BTW
/ stuk
120,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden