FACOM MODULE SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST MODM.AT1

ProTwist schroevendraaierset in foam module

Zie technische informatie
Referenties
Facom:MODM.AT1
Rubix:10560051
EAN:3662424098499
FACOM MODULE SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST MODM.AT1
Technische samenvatting
Aantal elementen8
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM MODULE SCHROEVENDRAAIERS PROTWIST MODM.AT1


De FACOM Protwist® 8-delige schroevendraaierset in foammodule biedt een geoptimaliseerde organisatie en directe toegang tot elk gereedschap, terwijl de inhoud wordt beschermd tegen schokken en verlies.

Kenmerken:
Elke Protwist® schroevendraaier is voorzien van een ergonomische handgreep die maximaal comfort en een efficiënte krachtoverbrenging garandeert, zelfs bij intensieve toepassingen. Stalen klingen zijn geschikt voor verschillende schroeftypes, zowel sleufschroeven als Phillips® kruiskopschroeven. De voorgevormde schuiminlay zorgt voor een overzichtelijke opslag, beschermt de schroevendraaiers tegen stoten en maakt visuele controle van het gereedschap eenvoudig. Deze module is ideaal voor FACOM-gereedschapswagens en biedt tijdswinst en een betere werkplaatsorganisatie.

Specificaties:
• Compatibel met het FACOM-modulaire opbergsysteem
• Geschikt voor CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ gereedschapswagens
• 1 x Protwist® sleufschroevendraaier, gefreesde kling 3 x 75 mm
• 1 x Protwist® sleufschroevendraaier, gefreesde kling 3,5 x 100 mm
• 1 x Protwist® sleufschroevendraaier, gefreesde kling 5,5 x 125 mm
• 1 x Protwist® sleufschroevendraaier, zeskantkling 4 x 100 mm
• 1 x Protwist® Phillips® kruiskopschroevendraaier, maat 1 x 100 mm
• 1 x Protwist® Phillips® kruiskopschroevendraaier, maat 2 x 125 mm
• 1 x Protwist® sleufschroevendraaier Power serie, 6,5 x 150 mm
• 1 x Protwist® sleufschroevendraaier met zeskantkling, 8 x 175 mm
• Schuimnlay-referentie: PM.MODA1

Normen:
Sleufschroevendraaiers zijn conform ISO 2380-1, ISO 2380-2Phillips® kruiskopschroevendraaiers: ISO 8764-1, ISO 8764-2.
Phillips® kruiskopschroevendraaiers voldoen aan ISO 8764-1, ISO 8764-2.

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.

Sterke punten

• Veelzijdigheid met sleuf- en Phillips® kruiskopschroevendraaiers
• Comfort en prestaties dankzij de ergonomische Protwist® handgrepen
• Georganiseerde opslag met de voorgevormde schuiminlay
• Bescherming en duurzaamheid van de gereedschappen

Toepassingen

Deze foammodule met 8 schroevendraaiers is ideaal voor onderhoudswerkplaatsen, autogarages, industriële productieomgevingen en de luchtvaartsector.
Hij helpt een geordende werkplek te behouden, verlies van gereedschap te voorkomen en de efficiëntie van dagelijkse interventies te optimaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen8
Hoogte45 mm
Breedte188 mm
Diepte418 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
65,00 excl. BTW
/ stuk
78,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden