GEDORE TREKKERSET BINNEN/BUITEN IN 2/2 CT-MODULE L-BOXX 136
Assortiment trekkers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1100 CT2-1.04/12A
Rubix:10051082
Fabrikant:2927268
EAN:4010886945247

Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKERSET BINNEN/BUITEN IN 2/2 CT-MODULE L-BOXX 136
Trekkerset binnen-/buiten in 2/2 CT-module, tbv L-BOXX 136 max. belasting 3 en 5 t voor spanwijdten tot Ø 200 mm buiten, Ø 70-260 mm binnen, en spandiepten tot 300 mm 3 van de 4 spindels met verwisselbare spindelpunt (kogel of spits) snelspan-haken met zelfdragend T-profiel voor betere krachtoverbrenging zeer smal gesmede haken bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen 2 sets geheel stalen verlengstukken 100 en 150 mm met haakrem voor snel verschuiven van de haken 1100 CT2-1.04/12A voor het uitbreiden van lege L-BOXX®-en 136 met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap gereedschappen compleet verzonken in schuimstof, waardoor de volle inzet stapelbaar is inzet bruikbaar in laden met de minimumafmetingen 400 x 310 x 90 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 1 |
| Hoogte | 90 mm |
| Breedte | 357 mm |
| Diepte | 310 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 672,08 excl. BTW
/ stuk
€ 813,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
