Referenties
Stahlwille:96830649
Rubix:10129993
EAN:4018754240593



Productdetails : STAHLWILLE INLAY 96830649
175 x 350 x 45 mm, 12-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x175x350 mm |
| Logistiek gewicht | 1550 g |
| Aantal elementen | 12 |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 309,12 excl. BTW
/ stuk
€ 374,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
