Referenties
Metabo:603605000
Rubix:A0127743
Fabrikant:603605000
EAN:4061792153448



Technische samenvatting
| Spanning | 230 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11500 rpm |
Productdetails : METABO KLEINE HAAKSE SLIJPER W 750-125
Robuust, universeel en voordelig: ergonomische haakse slijper voor ieder soort gebruik
Robuuste motor
Tegen verdraaien beveiligde beschermkap
Herstartbeveiliging na stroomonderbreking
Met:
beschermkap, steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, pensleutel
Robuuste motor
Tegen verdraaien beveiligde beschermkap
Herstartbeveiliging na stroomonderbreking
Met:
beschermkap, steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, pensleutel
Sterke punten
Robuust, universeel en voordelig: ergonomische haakse slijper voor ieder soort gebruik|Robuuste motor|Tegen verdraaien beveiligde beschermkap|Herstartbeveiliging na stroomonderbreking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11500 rpm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Draadloos | ja |
| Type | haakse slijper |
| Model | w 750-125 |
| Onbelast toerental | 11500 rpm |
| Vermogen | 750 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,00 excl. BTW
/ stuk
€ 95,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen