Referenties
Makita:GA5092X01
Rubix:A0659930
Fabrikant:GA5092X01
EAN:0088381768603


Technische samenvatting
| Spanning | 230 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11500 rpm |
Productdetails : MAKITA 230V HAAKSE SLIJPER 125 MM GA5092X01
1900 Watt sterke 125 mm haakse slijper met vastzetschakelaar. Koelprestaties verbeterd door herpositionering elektrische onderdelen en herontworpen ventilatieopeningen. Voorzien van softstart voor een rustige start en een constant toerental, ook onder een hogere belasting. Met SJS II-systeem voor maximale duurzaamheid en veiligheid. Bij plotselinge reductie in toeren treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit. In drie posities verstelbare anti vibratie zijhandgreep. Uitgerust met heropstartbeveiliging. Met de hand verstelbare beschermkap voor afbramen en schuren. Warmteontwikkeling in armatuur verminderd door gebruik van hoogwaardige staalplaat. Met beschermkapafdichting voor doorslijpen, eenvoudig te bevestigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11500 rpm |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Draadloos | nee |
| Type | haakse slijper |
| Model | ga5092x01 |
| Onbelast toerental | 11500 rpm |
| Vermogen | 1900 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,33 excl. BTW
/ stuk
€ 221,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen