Referenties
Metabo:606437000
Rubix:19092409
Fabrikant:606437000
EAN:4007430341433

Productdetails : METABO HAAKSE SLIJPER WE 2200-230
Robuuste motor
Aanloopstroombegrenzing met zachtaanloop voorkomt het activeren van de zekering bij de start
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Extra handgreep op drie posities monteerbaar
Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen
Met:
Beschermkap, Steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, Pensleutel
Aanloopstroombegrenzing met zachtaanloop voorkomt het activeren van de zekering bij de start
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Extra handgreep op drie posities monteerbaar
Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen
Met:
Beschermkap, Steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, Pensleutel
Sterke punten
Robuuste motor|Aanloopstroombegrenzing met zachtaanloop voorkomt het activeren van de zekering bij de start|Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking|Extra handgreep op drie posities monteerbaar|Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schijfdiameter | 230 mm |
| Rotatiesnelheid | 6600 rpm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 6600 rpm |
| Vermogen | 2200 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,00 excl. BTW
/ stuk
€ 204,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen






