BOSCH SDS-PLUS-7X-BOOR (4 SNIJKANTEN)16MMX200/265 2608900131
Hamer Bit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608900131
Rubix:A0179297
EAN:4059952532042




Documenten
Productdetails : BOSCH SDS-PLUS-7X-BOOR (4 SNIJKANTEN)16MMX200/265 2608900131
Boren door gewapend beton is een lastige klus, die van oudsher zijn tol eist van boren. Gewone boren met twee snijkanten komen vast te zitten in betonijzer en breken uiteindelijk. De volhardmetalen kop op de EXPERT SDS plus-7X is een geavanceerd 4-snijderontwerp gemaakt uit één stuk van het sterkste metaal: hij loopt niet vast en vertoont geen zwakte bij impact.
EXPERT Hamerboor SDS plus-7X 16x200x265mm
Sterke punten
•Long Life Drilling Reinforced Concrete
Extremely durable drill bit tip with Bosch Carbide Technology
Punch through reinforced concrete with a 4-cutter Full Carbide Head
Fits all SDS plus rotary hammer drills
Extremely durable drill bit tip with Bosch Carbide Technology
Punch through reinforced concrete with a 4-cutter Full Carbide Head
Fits all SDS plus rotary hammer drills
Toepassingen
Cured concrete;Hardened reinforced concrete;Hard stone such as granite and gneiss
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Totale lengte | 265 mm |
| Boordiameter | 16 mm |
| Snijlengte | 200 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,68 excl. BTW
/ stuk
€ 44,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
