BOSCH HAMERBOOR SDS PLUS-7X (4 SNIJKANTEN) 14MM 100/165

Hamer Bit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608900119
Rubix:A0179310
EAN:4059952531922
BOSCH HAMERBOOR SDS PLUS-7X (4 SNIJKANTEN) 14MM 100/165

Technische samenvatting

Totale lengte165 mm
Boordiameter14 mm
Snijlengte100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH HAMERBOOR SDS PLUS-7X (4 SNIJKANTEN) 14MM 100/165


Boren door gewapend beton is een lastige klus, die van oudsher zijn tol eist van boren. Gewone boren met twee snijkanten komen vast te zitten in betonijzer en breken uiteindelijk. De volhardmetalen kop op de EXPERT SDS plus-7X is een geavanceerd 4-snijderontwerp gemaakt uit één stuk van het sterkste metaal: hij loopt niet vast en vertoont geen zwakte bij impact.
EXPERT Hamerboor SDS plus-7X 14x100x165mm

Sterke punten

•Long Life Drilling Reinforced Concrete
Extremely durable drill bit tip with Bosch Carbide Technology
Punch through reinforced concrete with a 4-cutter Full Carbide Head
Fits all SDS plus rotary hammer drills

Toepassingen

Cured concrete;Hardened reinforced concrete;Hard stone such as granite and gneiss

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Totale lengte165 mm
Boordiameter14 mm
Snijlengte100 mm
Materiaal mantelcarbide
Type schachtsds plus
€ 19,48 excl. BTW
/ stuk
€ 23,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden