Referenties
Gedore:WT 1056 4
Rubix:10017840
Fabrikant:1818155
EAN:4010886854624

Productdetails : GEDORE HAMERHOUDER MET METALEN HAAK - WT 1056 4
Houdt klauwhamers onder een comfortabele hoek. Voor onbeperkte bewegingsvrijheid. Van polyester en blauw wildleer. Haak roestvrij.
Hamerhouder met metalen haak houdt klauwhamers onder een comfortabele hoek voor onbeperkte bewegingsvrijheid van polyester en blauw wildleer haak roestvrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Hoogte | 100 mm |
| Materiaal | polyester/leder |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,92 excl. BTW
/ stuk
€ 19,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
