Referenties
Bahco:3625WLH-55
Rubix:A0770306
EAN:7314150219018
Productdetails : BAHCO RESERVEGREEP 55MM 3625W 3625WLH-55
Kunststof hamer. Reserve kunststof doppen beschikbaar (3625-WL-xx). Reserve Houten steel beschikbaar (3625-WLH-xx).
Sterke punten
•Spare wood handles easy to replace
Sold individually
Sold individually
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 16 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 235 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,55 excl. BTW
/ stuk
€ 5,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen


