Referenties
Gedore:38 E-1500
Rubix:10020308
Fabrikant:8664310
EAN:4010883866439

Documenten
Productdetails : GEDORE WARMSCHROOT HAMER 1500 G - 38 E-1500
• voor het scheiden van warme smeedstukken
• met essensteel
• losse steel E 37 E
Warmschroot hamer 1500 g voor het scheiden van warme smeedstukken met essensteel losse steel E 37 E
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 600 mm |
| Gewicht | 1500 g |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,77 excl. BTW
/ stuk
€ 104,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
