ROEBUCK HAMER COMPOSITIEMATERIAAL 40 MM 845305

Driecomponenten bankhamer

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:845305
Rubix:11262566
EAN:3660338075810
ROEBUCK HAMER COMPOSITIEMATERIAAL 40 MM 845305

Technische samenvatting

Typeklinkhamer
Sectie40 mm
Lengte337 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK HAMER COMPOSITIEMATERIAAL 40 MM 845305


Norm: ISO 15601, NFE 71-016

Kop van koolstofstaal
Inductiegehard:
- hardheid tussen 52 en 59 HRC
- hardingsdiepte 46 HRC tot 3 mm van het slagvlak
- hardheid altijd lager dan 35 HRC (voorkomt de kans op breken)
Driecomponentenmateriaal:
1) Glasvezel (bestand tegen omgevingsveranderingen)
2) Polypropyleen (minder trillingen)
3) SEBS (voor het gieten)
Kegelvormige, gepolijste kop. De veiligheid van het gereedschap wordt gewaarborgd door een kop-steelverbinding met epoxyhars. Inzetstuk van glasvezel waarborgt de robuustheid van het gereedschap. Gieting van de steel, uiterst veilig aansluitstuk. Ergonomische steel met breed uiteinde voorkomt dat de hamer tijdens het gebruik uit de hand glipt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklinkhamer
Sectie40 mm
Lengte337 mm
Gewicht1010 g
Handvatdriecomponenten
Lengte kop110 mm
€ 22,82 excl. BTW
/ stuk
€ 27,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden