Referenties
Bahco:3625WLH-44
Rubix:A0770307
EAN:7314150219001
Productdetails : BAHCO RESERVEGREEP 44MM 3625W 3625WLH-44
Kunststof hamer. Reserve kunststof doppen beschikbaar (3625-WL-xx). Reserve Houten steel beschikbaar (3625-WLH-xx).
Sterke punten
•Spare wood handles easy to replace
Sold individually
Sold individually
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 169 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,30 excl. BTW
/ stuk
€ 5,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen


