SPARTEX HANDBORSTEL MESSING 4 RIJEN - 787580
MESSING HANDBORSTEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:6908700
Spartex:787580
Rubix:23180122
EAN:3660338041990

Documenten
Productdetails : SPARTEX HANDBORSTEL MESSING 4 RIJEN - 787580
Ideaal voor al uw lichte borstel- en schuurwerkzaamheden.
Greep van beukenhout.
Afmetingen (mm): 145 x 25 x 295
Ø van 10 mm voor ophangen.
Greep van beukenhout.
Afmetingen (mm): 145 x 25 x 295
Ø van 10 mm voor ophangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | recht staal messing |
| Nuttige lengte | 295 mm |
| Diameter | 0,3 mm |
| Aantal rijen | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,67 excl. BTW
/ stuk
€ 3,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden