OSBORN PRO BOUGIEBORSTEL HOUT MESSING 0,20 T18 3X6 RIJ
Staalborstel met houten handvat Lengte 200 x 3 rijen x gegolfd messing 0,20
Zie technische informatieReferenties
Osborn:0003-133.573
Rubix:23975235
Fabrikant:0003133573
EAN:4013349520104

Productdetails : OSBORN PRO BOUGIEBORSTEL HOUT MESSING 0,20 T18 3X6 RIJ
Staalborstel 3 rijen messing 020 t18 hout
Staalborstel - borstelbreedte 45 messing draad 0,20 gegolfd T18 houten body 189 x 18 / 3 x 6 rijen
Staalborstel - borstelbreedte 45 messing draad 0,20 gegolfd T18 houten body 189 x 18 / 3 x 6 rijen
Sterke punten
Perfect size for cleaning standard spark plugs
Toepassingen
Cleaning of electrodes and contacts of spark plugs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x18x187 mm |
| Logistiek gewicht | 35,8 g |
| Lengte | 200 mm |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 96039099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,73 excl. BTW
/ stuk
€ 2,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden